fin de vie

Sylvania - Tubes LED ToLEDo T8 CCG 5FT 25,5W 2700lm 830 - 0029297

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 2700...2700 lm

  • puissance de la lampe - 25.5...25.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 106 lm/W

  • température de couleur - 2700...3300 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5410288292977

Réf. Sonepar

00021829297

Réf. Fournisseur

0029297

Réf. Commerciale

Sylvania

Culot:

G13

flux lumineux:

2700...2700 lm

puissance de la lampe:

25.5...25.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

106 lm/W

température de couleur:

2700...3300 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

40000 h

longueur:

1513 mm

désignation de la lampe:

T8

tension nominale (Un):

230...230 V

facteur de puissance (cos phi):

0.91

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2700 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

28 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

26 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Tubes LED ToLEDo T8 CCG 5FT 25,5W 2700lm 830

Les Atouts de la gamme:

Gamme de tubes LED retrofit T8. Finition en verre et culot en aluminium. Ne se plie pas, ne jaunit pas dans le temps. Résistant au feu. IRC80. Disponible en versions 3000K, 4000K et 6500K. Pour le remplacement de tubes fluorescents T8 (18W / 36W / 58W). Plage de fonctionnement de -20°C à +55°C. Durée de vie 40.000 heures - 200.000 cycles d'allumage/extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.