fin de vie

Sylvania - Tubes LED ToLEDo T8 CCG 5FT 25,5W 2700lm 865 - 0029299

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 2700...2700 lm

  • puissance de la lampe - 25.5...25.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 106 lm/W

  • température de couleur - 5850...7150 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5410288292991

Réf. Sonepar

00021829299

Réf. Fournisseur

0029299

Réf. Commerciale

Sylvania

Culot:

G13

flux lumineux:

2700...2700 lm

puissance de la lampe:

25.5...25.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

106 lm/W

température de couleur:

5850...7150 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

40000 h

longueur:

1513 mm

désignation de la lampe:

T8

tension nominale (Un):

230...230 V

facteur de puissance (cos phi):

0.91

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2700 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

28 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

26 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Tubes LED ToLEDo T8 CCG 5FT 25,5W 2700lm 865