Sylvania - Tubes LED ToLEDo T8 Eco CCG 5FT 20W 2000lm 840 - 0028236

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux - 2000...2000 lm
puissance de la lampe - 20...20 W
efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LAMPES LED-TUBES LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288282367
Réf. Sonepar
00021828236
Réf. Fournisseur
0028236
Marque
Sylvania
Culot:
G13
flux lumineux:
2000...2000 lm
puissance de la lampe:
20...20 W
efficacité lumineuse de la lampe:
100 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
1513 mm
désignation de la lampe:
T8
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
0...0 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.55
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2000 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
diamètre:
28 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.14
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
20 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
Les Atouts de la gamme:
Tubes Led T8 avec une durée de vie de 20.000heures (L70 B50). Jusqu’à 66% d’économie d’énergie par rapport à une lampe fluo. Disponibles en 600mm, 1200mm et 1500mm. Construction: en verre avec culot aluminium. Compatible branchement direct (AC 220-240V) et ballast ferro-magnétiques. 100.000 cycles d’allumage/extinction. Efficacité lumineuse jusqu’à 100lm/W. Température de fonctionnement mini/maxi: -20°C to 50°C. Disponibles en 3000, 4000 et 6500K? Classe énergétique: A+. Facteur de puissance: 0.50.


