fin de vie

Sylvania - Tubes LED ToLEDo T8 UNIV 5FT 24W 2800lm 840 - 0029281

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 2800...2800 lm

  • puissance de la lampe - 24...24 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 117 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5410288292816

Réf. Sonepar

00021829281

Réf. Fournisseur

0029281

Réf. Commerciale

Sylvania

Culot:

G13

flux lumineux:

2800...2800 lm

puissance de la lampe:

24...24 W

efficacité lumineuse de la lampe:

117 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

1514 mm

désignation de la lampe:

T8

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

115.9...115.9 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2800 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

28 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

24 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Tubes LED ToLEDo T8 UNIV 5FT 24W 2800lm 840

Les Atouts de la gamme:

ToLEDo T8 UNIV 5FT 24W 2800lm 840. Tube LED T8. Finition en verre, conception robuste : ne se plie pas et ne jaunit pas dans le temps. Résistant au feu. Universal : compatible ballast ferromagnétique / électronique / branchement direct. IRC80. 4000K ou 6500K. Excellente uniformité et distribution de la lumière sur 300° (angle de diffusion à 230°). Durée de vie 30 000 h - 200.000 cycles d'allumage / extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.