Targetti - 48V DEEP REC TRIMLESS TRACK 3m BLK - 9500-3/B-TA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
tension nominale (Un) - 0...60 V
nombre de groupes/phases - 4
couleur - noir
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FORTYEIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8007753656364
Réf. Sonepar
00092365636
Réf. Fournisseur
9500-3/B-TA1
Marque
Targetti
longueur:
3000 mm
tension nominale (Un):
0...60 V
nombre de groupes/phases:
4
couleur:
noir
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
classe de protection:
III
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
74 mm
hauteur:
53 mm


