Targetti - A60 22W 2400LM 220-240V 3000K E27 - A6525WW-D

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - A60 22W 2400LM 220-240V 3000K E27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • puissance de la lampe - 22...22 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • flux lumineux effectif selon IEC 62612 - 2400 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905943165

Réf. Sonepar

00092594316

Réf. Fournisseur

A6525WW-D

Marque

Targetti

Culot:

E27

puissance de la lampe:

22...22 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension nominale (Un):

220...240 V

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2400 lm

A60 22W 2400LM 220-240V 3000K E27