Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - ACCESSORY DRIVER 1050mA 42W - 1T6524

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - ACCESSORY DRIVER 1050mA 42W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753932628

Réf. Sonepar

00092393262

Réf. Fournisseur

1T6524

Réf. Commerciale

Targetti

ACCESSORY DRIVER 1050mA 42W