Targetti - ALOGENE R7S 189MM 230V 1000W STANDARD - 1988

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - ALOGENE R7S 189MM 230V 1000W STANDARD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 19100 lm

  • puissance de la source lumineuse - 1000 W

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905173425

Réf. Sonepar

00092517342

Réf. Fournisseur

1988

Réf. Commerciale

Targetti

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

19100 lm

puissance de la source lumineuse:

1000 W

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

longueur totale:

189 mm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

tension de lampe:

230...230 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

10 mm

protection contre les UV:

Oui

modèle:

dépoli

ALOGENE R7S 189MM 230V 1000W STANDARD