Targetti - ALOGENE R7S 78MM 230V 120W MULTISPIRE - 01975-ES

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - ALOGENE R7S 78MM  230V 120W MULTISPIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 2220 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

  • longueur totale - 78 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905827748

Réf. Sonepar

00092004420

Réf. Fournisseur

01975-ES

Réf. Commerciale

Targetti

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

2220 lm

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

longueur totale:

78 mm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

verre torsadé:

Non

diamètre:

10 mm

protection contre les UV:

Oui

modèle:

clair

ALOGENE R7S 78MM 230V 120W MULTISPIRE