Targetti - AP BENNY IP20 CHROME LG47 LED 9W IP20 - 1M0931C

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - AP BENNY IP20 CHROME LG47 LED 9W IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - chrome

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00092009930

Réf. Fournisseur

1M0931C

Marque

Targetti

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

chrome

AP BENNY IP20 CHROME LG47 LED 9W IP20