Targetti - AP NYMPHEA FIXE CHROME E14 CLII IP44 - 1M0977C

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - AP NYMPHEA FIXE CHROME E14 CLII IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E14

  • couleur du boîtier/corps - chrome

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00092010018

Réf. Fournisseur

1M0977C

Réf. Commerciale

Targetti

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E14

couleur du boîtier/corps:

chrome

AP NYMPHEA FIXE CHROME E14 CLII IP44