Targetti - AP YLENIA LED 12W CHROME CLII IP44 - 1M1099C

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - AP YLENIA LED 12W CHROME CLII IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • puissance de lampe acceptée - 12...12 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00092389464

Réf. Fournisseur

1M1099C

Réf. Commerciale

Targetti

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

chrome

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

AP YLENIA LED 12W CHROME CLII IP44