Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - ARCLED CLASS ADJ 25W RA90 WFL 27K BL DA - 1T3561DA90

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - ARCLED CLASS ADJ 25W RA90 WFL 27K BL DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518072596

Réf. Sonepar

00092807259

Réf. Fournisseur

1T3561DA90

Réf. Commerciale

Targetti

ARCLED CLASS ADJ 25W RA90 WFL 27K BL DA