Targetti - ARCLED CLASS ADJ 26W RA90 27K FL HY BLK - 1T4816D90

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - ARCLED CLASS ADJ 26W RA90 27K FL HY BLK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8050518074231

Réf. Sonepar

00092807423

Réf. Fournisseur

1T4816D90

Marque

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T4816D90

De la gamme de produit : Cctled architectural

Désignation technique:

  • Arcled class adj 26w ra90 27k fl hy blk

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud d'une température de 2 700K pour créer une atmosphère apaisante dans les environnements résidentiels (intérieurs ou extérieurs) et les applications commerciales par exemple l'éclairage de boulangerie.