Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - ARCLED CLASS FIX 25W MWFL 27K BL EL - 1T3551EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8007753459620

Réf. Sonepar

00092007718

Réf. Fournisseur

1T3551EL

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T3551EL

De la gamme de produit : Cctled architectural

Désignation technique:

  • Arcled class fix 25w mwfl 27k bl el

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 2 700 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur) et extérieur bâti et végétation et Commerce pour éclairage type boulangerie