Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - ARCLED CLASS FIX 25W WFL 40K BL EL - 1T3119EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8007753460152

Réf. Sonepar

00092007533

Réf. Fournisseur

1T3119EL

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T3119EL

De la gamme de produit : Cctled architectural

Désignation technique:

  • Arcled class fix 25w wfl 40k bl el

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)