Targetti - ARCLED CLASS FIX 26W FL HY 27K BL D - 1T4815D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CCTLED ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8007753459729
Réf. Sonepar
00092008944
Réf. Fournisseur
1T4815D
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
2700...2700 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T4815D
De la gamme de produit : Cctled architectural
Désignation technique:
- Arcled class fix 26w fl hy 27k bl d
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc chaud d'une température de 2 700K pour créer une atmosphère apaisante dans les environnements résidentiels (intérieurs ou extérieurs) et les applications commerciales par exemple l'éclairage de boulangerie.