Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - ARCLED CLASS FIX 33W MWFL 40K BL D - 1T3117D

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8007753460251

Réf. Sonepar

00092007515

Réf. Fournisseur

1T3117D

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T3117D

De la gamme de produit : Cctled architectural

Désignation technique:

  • Arcled class fix 33w mwfl 40k bl d

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)