Targetti - ARCLED TLES ADJ 14W NSP HY 40K WH EL - 1T4800EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - ARCLED TLES ADJ 14W NSP HY 40K WH EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8007753461838

Réf. Sonepar

00092008901

Réf. Fournisseur

1T4800EL

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T4800EL

De la gamme de produit : Cctled architectural

Désignation technique:

  • Arcled tles adj 14w nsp hy 40k wh el

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)