Targetti - ARCLED TLES ADJ 25W WFL 27K WH EL - 1T3577EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - ARCLED TLES ADJ 25W WFL 27K WH EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8007753461753

Réf. Sonepar

00092007781

Réf. Fournisseur

1T3577EL

Marque

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T3577EL

De la gamme de produit : Cctled architectural

Désignation technique:

  • Arcled tles adj 25w wfl 27k wh el

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud d'une température de 2 700K pour créer une atmosphère apaisante dans les environnements résidentiels (intérieurs ou extérieurs) et les applications commerciales par exemple l'éclairage de boulangerie.