Targetti - ARCLED TLES ADJ 26W FL HY 40K WH D - 1T4810D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CCTLED ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8007753461975
Réf. Sonepar
00092008929
Réf. Fournisseur
1T4810D
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T4810D
De la gamme de produit : Cctled architectural
Désignation technique:
- Arcled tles adj 26w fl hy 40k wh d
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)