Targetti - ARCLED TLES ADJ 33W FL 40K WH D - 1T3097D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CCTLED ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8007753462033
Réf. Sonepar
00092007449
Réf. Fournisseur
1T3097D
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T3097D
De la gamme de produit : Cctled architectural
Désignation technique:
- Arcled tles adj 33w fl 40k wh d
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)