Targetti - ARCLED TLES ADJ 33W FL 40K WH DA - 1T3097DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - ARCLED TLES ADJ 33W FL 40K WH DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8007753462026

Réf. Sonepar

00092007450

Réf. Fournisseur

1T3097DA

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T3097DA

De la gamme de produit : Cctled architectural

Désignation technique:

  • Arcled tles adj 33w fl 40k wh da

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)