Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - ARCLED TLES FIX 26W RA90 27K FL HY WHT D - 1T4817D90

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - ARCLED TLES FIX 26W RA90 27K FL HY WHT D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518074262

Réf. Sonepar

00092807426

Réf. Fournisseur

1T4817D90

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T4817D90

De la gamme de produit : Cctled architectural

Désignation technique:

  • Arcled tles fix 26w ra90 27k fl hy wht d

Les atouts de l'article :

  • Éclairage d'une lampe ou d'un luminaire de 2 700 kelvins en blanc chaud pour des applications résidentielles (intérieures) et commerciales telles que l'éclairage d'une boulangerie.