Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - ARCLED TLES FIX 33W WFL 30K WH EL - 1T3136EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - ARCLED TLES FIX 33W WFL 30K WH EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8007753459392

Réf. Sonepar

00092007590

Réf. Fournisseur

1T3136EL

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T3136EL

De la gamme de produit : Cctled architectural

Désignation technique:

  • Arcled tles fix 33w wfl 30k wh el

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.