Targetti - BEBOP CEIL LED 12W 3K WFL WHT - 1T4766EL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1578 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
efficacité lumineuse - 105.2 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8007753453253
Réf. Sonepar
00092008161
Réf. Fournisseur
1T4766EL
Réf. Commerciale
Targetti
flux lumineux utile:
1578 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
efficacité lumineuse:
105.2 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique structuré
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
213 mm
diamètre externe:
90 mm