Targetti - BEBOP CEIL LED 12W 4K MWFL BLK - 1T5415EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - BEBOP CEIL LED 12W 4K MWFL BLK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1750 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753557340

Réf. Sonepar

00092013276

Réf. Fournisseur

1T5415EL

Réf. Commerciale

Targetti

flux lumineux utile:

1750 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

13...13 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

238 mm

diamètre externe:

90 mm

BEBOP CEIL LED 12W 4K MWFL BLK