Targetti - BEBOP CEIL LED 12W 4K MWFL WHT - 1T4769EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - BEBOP CEIL LED 12W 4K MWFL WHT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1721 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • efficacité lumineuse - 114.73 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753453284

Réf. Sonepar

00092008164

Réf. Fournisseur

1T4769EL

Réf. Commerciale

Targetti

flux lumineux utile:

1721 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

efficacité lumineuse:

114.73 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

213 mm

diamètre externe:

90 mm

BEBOP CEIL LED 12W 4K MWFL WHT