Targetti - BEBOP DOWN LED 13W 3K MWFL WHT - 1T4760EL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1722 lm
puissance du système - 17 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8007753453192
Réf. Sonepar
00092008154
Réf. Fournisseur
1T4760EL
Marque
Targetti
flux lumineux utile:
1722 lm
puissance du système:
17 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
85.4 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
15...15 W
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
90 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T4760EL
De la gamme de produit : Bebop
Désignation technique:
- Bebop down led 13w 3k mwfl wht
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
- Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.