Targetti - BEBOP DOWN LED 13W 4K WFL WHT - 1T4759EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - BEBOP DOWN LED 13W 4K WFL WHT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1781 lm

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753453185

Réf. Sonepar

00092008152

Réf. Fournisseur

1T4759EL

Réf. Commerciale

Targetti

flux lumineux utile:

1781 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

couleur du boîtier/corps:

blanc

hauteur/profondeur d'encastrement:

85.4 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

90 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T4759EL

De la gamme de produit : Bebop

Désignation technique:

  • Bebop down led 13w 4k wfl wht

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
  • L’installation d’éclairages encastrés peut être utilisée pour créer une ambiance lumineuse générale ou d’accentuation dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Pour l'éclairage extérieur, veillez à ce qu'un drainage soit prévu sous le luminaire pour éliminer l'eau. C'est la meilleure façon de rendre votre luminaire invisible.