Targetti - BEBOP DOWN LED 13W RA90 4K MWFL BLK - 1T5411EL90

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - BEBOP DOWN LED 13W RA90 4K MWFL BLK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518049789

Réf. Sonepar

00092804978

Réf. Fournisseur

1T5411EL90

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5411EL90

De la gamme de produit : Bebop

Désignation technique:

  • Bebop down led 13w ra90 4k mwfl blk

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)