Targetti - BEBOP PEND LED 12W 3K MWFL WHT - 1T4764EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - BEBOP PEND LED 12W 3K MWFL WHT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 1678 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753453239

Réf. Sonepar

00092008159

Réf. Fournisseur

1T4764EL

Marque

Targetti

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

1678 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

diamètre:

90 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

213 mm

suspension fournie:

Oui

BEBOP PEND LED 12W 3K MWFL WHT