Targetti - BEBOP PEND LED 12W 4K WFL WHT - 1T4763EL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 1750 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8007753453222
Réf. Sonepar
00092008158
Réf. Fournisseur
1T4763EL
Réf. Commerciale
Targetti
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
1750 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique opalin
diamètre:
90 mm
montage en ligne continue possible:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
13...13 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
213 mm
suspension fournie:
Oui
type de câblage:
câblage traversant inclus