Targetti - BISPINA 12V 1,8W G4 D.10 LED - 01943SIL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - BISPINA 12V 1,8W G4 D.10 LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G4

  • flux lumineux - 160...160 lm

  • puissance de la lampe - 1.8...1.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905862459

Réf. Sonepar

00092586245

Réf. Fournisseur

01943SIL

Marque

Targetti

Culot:

G4

flux lumineux:

160...160 lm

puissance de la lampe:

1.8...1.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

tension nominale (Un):

12...12 V

type de tension:

DC

forme de la lampe:

capsule

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

BISPINA 12V 1,8W G4 D.10 LED