Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - BISPINA 12V 2,3W G4 PIATTA D.35MM LED - 01948SLD

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - BISPINA 12V 2,3W G4 PIATTA D.35MM LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G4

  • flux lumineux - 200...200 lm

  • puissance de la lampe - 2.3...2.3 W

  • température de couleur - 2800...2800 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905836122

Réf. Sonepar

00092004410

Réf. Fournisseur

01948SLD

Réf. Commerciale

Targetti

Culot:

G4

flux lumineux:

200...200 lm

puissance de la lampe:

2.3...2.3 W

température de couleur:

2800...2800 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

3000 h

longueur:

9.3 mm

tension nominale (Un):

12...12 V

type de tension:

AC/DC

forme de la lampe:

autre

couleur:

blanc

diamètre:

35 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

BISPINA 12V 2,3W G4 PIATTA D.35MM LED