Targetti - BISPINA 12V 3W G4 TORRE D.22MM LED - 01947TLD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G4
flux lumineux - 232...232 lm
puissance de la lampe - 3...3 W
température de couleur - 2800...2800 K
longueur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905834173
Réf. Sonepar
00092004406
Réf. Fournisseur
01947TLD
Marque
Targetti
Culot:
G4
flux lumineux:
232...232 lm
puissance de la lampe:
3...3 W
température de couleur:
2800...2800 K
longueur:
35 mm
tension nominale (Un):
12...12 V
type de tension:
AC/DC
diamètre:
22 mm
BISPINA 12V 3W G4 TORRE D.22MM LED


