Targetti - BISPINA G9 18W 230V TRASPARENTE - 1D1904CH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G9
flux lumineux de la source - 205 lm
puissance de la source lumineuse - 18 W
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011905833435
Réf. Sonepar
00092009714
Réf. Fournisseur
1D1904CH
Réf. Commerciale
Targetti
Culot:
G9
flux lumineux de la source:
205 lm
puissance de la source lumineuse:
18 W
température de couleur:
3000 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
longueur totale:
43 mm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
tension de lampe:
230...230 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
15 mm
protection contre les UV:
Oui
modèle:
clair
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
18 kWh