Targetti - BISPINA G9 28W 230V TRASPARENTE - 1D1902CH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G9
flux lumineux de la source - 370 lm
puissance de la source lumineuse - 28 W
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 1500 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011905830144
Réf. Sonepar
00092009712
Réf. Fournisseur
1D1902CH
Réf. Commerciale
Targetti
Culot:
G9
flux lumineux de la source:
370 lm
puissance de la source lumineuse:
28 W
température de couleur:
3000 K
durée de vie nominale moyenne:
1500 h
longueur totale:
43 mm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
tension de lampe:
230...230 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
15 mm
protection contre les UV:
Oui
modèle:
clair