Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - BTF 21W GR8 2700K - 1D10212P

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - BTF 21W GR8 2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 21 W

  • Culot - GR8

  • flux lumineux de la source - 1350 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 15000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905046644

Réf. Sonepar

00092009663

Réf. Fournisseur

1D10212P

Marque

Targetti

puissance de la source lumineuse:

21 W

Culot:

GR8

flux lumineux de la source:

1350 lm

température de couleur:

2700 K

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

827

diamètre:

142 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

longueur totale:

135 mm

starter intégré:

Oui

technologie amalgame:

Non

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

2

adapté à un ballast électronique:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

26 kWh

BTF 21W GR8 2700K