Targetti - CANDELA E14 7W 220-240V 3000K OPALE (800lm) - CC377WF

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CANDELA E14 7W 220-240V 3000K OPALE (800lm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905922702

Réf. Sonepar

00092592270

Réf. Fournisseur

CC377WF

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

3000 K

CANDELA E14 7W 220-240V 3000K OPALE (800lm)