Targetti - CANDELA E27 7W 220-240V 6400K OPALE (800lm) - CC377C7F

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CANDELA E27 7W 220-240V 6400K OPALE (800lm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 800...800 lm

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • température de couleur - 6400...6400 K

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905950958

Réf. Sonepar

00092595095

Réf. Fournisseur

CC377C7F

Marque

Targetti

Culot:

E27

flux lumineux:

800...800 lm

puissance de la lampe:

7...7 W

température de couleur:

6400...6400 K

tension nominale (Un):

220...240 V

finition verre/couvercle:

opale

CANDELA E27 7W 220-240V 6400K OPALE (800lm)