Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - CAPSULE D70 31W RA90 3K FL BLK EL - 1TD0007EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CAPSULE D70 31W RA90 3K FL BLK EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518086975

Réf. Sonepar

00092808697

Réf. Fournisseur

1TD0007EL

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1TD0007EL

De la gamme de produit : Capsule

Désignation technique:

  • Capsule ø70 31w ra90 3k fl blk el

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.