Targetti - CARTESIO SUSP 48W 3K VWFL UGR U-D WHT EL - 1T4063

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CARTESIO SUSP 48W 3K VWFL UGR U-D WHT EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 5369 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • émission de lumière - direct/indirect

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753428381

Réf. Sonepar

00092004678

Réf. Fournisseur

1T4063

Marque

Targetti

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

5369 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

longueur:

1292 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

392 mm

hauteur/profondeur:

39 mm

suspension fournie:

Non

CARTESIO SUSP 48W 3K VWFL UGR U-D WHT EL