Targetti - CARTESIO SUSP 52W 4K VWFL UGR U-D WHT DA - 1T4069

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 5439 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
émission de lumière - direct/indirect
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8007753428442
Réf. Sonepar
00092004684
Réf. Fournisseur
1T4069
Marque
Targetti
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
5439 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
émission de lumière:
direct/indirect
matériau du boîtier/corps:
aluminium
longueur:
1292 mm
longueur des filins de suspension:
2000...2000 mm
montage en ligne continue possible:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
392 mm
hauteur/profondeur:
39 mm
suspension fournie:
Non


