Targetti - CASAMBI CBU-ASD DALI IP67 - 1E3048


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - module principal
profondeur - 30 mm
largeur - 120 mm
hauteur - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PROGRAMMING AND CONTROL SYSTEMS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8007753525493
Réf. Sonepar
00092008476
Réf. Fournisseur
1E3048
Réf. Commerciale
Targetti
modèle:
module principal
profondeur:
30 mm
largeur:
120 mm
hauteur:
65 mm