Targetti - CASAMBI EXTENDER IP20 - 1T5352


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
profondeur - 20 mm
largeur - 100 mm
hauteur - 42 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PROGRAMMING AND CONTROL SYSTEMS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8007753525547
Réf. Sonepar
00092013253
Réf. Fournisseur
1T5352
Réf. Commerciale
Targetti
modèle:
variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
profondeur:
20 mm
largeur:
100 mm
hauteur:
42 mm
CASAMBI EXTENDER IP20