Targetti - CCT EVO 7A FL RA90 12W 30K R PW EL - 1T8819EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCT EVO 7A FL RA90 12W 30K R PW EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8050518207134

Réf. Sonepar

00092013687

Réf. Fournisseur

1T8819EL

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8819EL

De la gamme de produit : Cct evo architectural

Désignation technique:

  • Cct evo 7a fl ra90 12w 30k r pw el

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.