Targetti - CCT EVO 7A MWFL RA90 12W 40K R PW DA - 1T8825DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCT EVO 7A MWFL RA90 12W 40K R PW DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8050518207394

Réf. Sonepar

00092013689

Réf. Fournisseur

1T8825DA

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8825DA

De la gamme de produit : Cct evo architectural

Désignation technique:

  • Cct evo 7a mwfl ra90 12w 40k r pw da

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.