Targetti - CCT EVO 7A SP RA90 9,3W 40K R DB EL - 1T8829EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCT EVO 7A SP RA90 9,3W 40K R DB EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518208797

Réf. Sonepar

00092820879

Réf. Fournisseur

1T8829EL

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8829EL

De la gamme de produit : Cct evo architectural

Désignation technique:

  • Cct evo 7a sp ra90 9,3w 40k r db el

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie