Targetti - CCT EVO 7A SP RA90 9,3W 40K R PW DA - 1T7889DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCT EVO 7A SP RA90 9,3W 40K R PW DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8050518135970

Réf. Sonepar

00092813597

Réf. Fournisseur

1T7889DA

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7889DA

De la gamme de produit : Cct evo architectural

Désignation technique:

  • Cct evo 7a sp ra90 9,3w 40k r pw da

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)